Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 9387 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Adventskalender 24 Adventstütchen OH DEER (57907197)
folia Adventskalender 24 Adventstütchen OH DEER (57907197)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120555725
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     9387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Form
Geschenktasche
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Anzahl Teile
49 Stück(e)
Aufhänger
Ja
Montage erforderlich
Ja
Weitere Suchbegriffe: adventskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.