Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
LG 24CQ650I-6N Intel® Celeron® N5105 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One thin client 4 GB 16 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120125200
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24CQ650I-6N.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
553.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
382.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
553.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
332.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
eMMC
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp
2x2
Bluetooth-Version
5.1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Full-HD
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One thin client
Marktpositionierung
Business
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera HD Typ
Full HD
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Pop Up
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,24*
€ 534,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,77*
€ 531,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,36*
€ 508,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.