Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*
bluechip BUSINESSline M1100p *IGEL Ready*
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118618022
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     556439
EAN/GTIN:
     4250749707739
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
IGEL OS ermöglicht den sicheren Zugriff auf jeden digitalen Workplace

Über das IGEL Ready Programm werden Hardware-, Software- und Peripherielösungen angeboten, die für die Verwendung mit IGEL OS verifiziert wurden. Ziel ist die Bereitstellung einer leistungsstarken, produktiven und sicheren Nutzerumgebung für moderne digitale Arbeitsplätze. Mit IGEL Ready zertifizierten Systemen können Sie Angebote aus dem reichhaltigen IGEL-Partnerökosystem nutzen und dabei darauf vertrauen, dass die Systeme die speziellen Hard- und Softwareanforderungen erfüllen und die Kompatibilität gewährleistet ist.

Mit dem bluechip BUSINESSline M1100p bieten wir ein für das IGEL OS zertifiziertes System an. Ziel ist die Bereitstellung einer leistungsstarken, produktiven und sicheren Benutzererfahrung für digitale Arbeitsplätze in modernen Arbeitsplatzumgebungen.


Besser geschützte und einfacher zu verwaltende Endpoints
Abgestimmte Hardware - Energie & Kosten sparen
Umfangreiche Benutzererfahrung für Mitarbeiter mit Unterstützung für Unified Communications
Hohe Einsparungen bei den Hardware-Investitionen
Deutlich reduzierte Betriebskosten

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
26 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Energie
Stromversorgung
45 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
120 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 375,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,30*
€ 433,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.