Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 737 Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 737 Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker 737 Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118507617
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2148312
EAN/GTIN:
     194644185077
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
100 - 240 A
Max. Leistung
120 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.9 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
187 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, anker usb netzteil 1port, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.