Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...
StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...
StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...
StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...
StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...
StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...
StarTech.com 4-Port 8K KVM-Switch DisplayPort 1.4, 8K 60Hz / 4K 144Hz, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, KVM DisplayPort Umschalter, Taste & Hotkey, MST Pass-Throu...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118444751
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     D86A2-4-PORT-8K-KVM
EAN/GTIN:
     0065030893206
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Teilen Sie eine Maus, eine Tastatur, einen USB 5Gbps Hub und 8K 60Hz DisplayPort zwischen zwei DisplayPort-fähigen ComputernTeilen und schalten Sie zwischen vier USB-A und DisplayPort-fähigen Computern um, indem Sie diesen DisplayPort KVM-Switch benutzen. Teilen Sie einen 8K 60Hz DisplayPort-Bildschirm, eine Tastatur und Maus, zwei USB 5Gbps Geräte und zwei zusätzliche USB 2.0 Geräte.Hochauflösendes 8K 60Hz VideoDieser KVM unterstützt Auflösungen bis zu 8K 60Hz oder 4K 144Hz/120Hz. Daisy-Chain für zusätzliche Monitore via MST-Passthrough. Der KVM unterstützt Ultrawide-Auflösungen von bis zu 5120x1440 bei 60 Hz. Ideal für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Content-Erstellung. Die Unterstützung von High Dynamic Range (HDR) bietet gesteigerten Kontrast, Helligkeit, Farben und eine höhere Leuchtkraft.Anpassbares UmschaltenDieser universelle KVM-Switch bietet verschiedene Optionen zum Umschalten, darunter das Umschalten per Hotkey oder per Taste. Hotkeys ermöglichen das unabhängige Umschalten von Audio und Video, sodass die Audiowiedergabe von einem Computer möglich ist, während der andere gesteuert wird. Ein Signalton bestätigt das umschalten mit Hotkeys, und LEDs zeigen den Status des ausgewählten Hosts an.Universelle KompatibilitätDer TAA-konforme KVM-Umschalter bietet universelle Kompatibilität und funktioniert mit allen Betriebssystemen, darunter Windows, macOS, ChromeOS und Linux. Es ist auch mit allen Hardware Plattformen kompatibel, darunter Intel und AMD.Zuverlässige PerformanceDas robuste Metallgehäuse verhindert elektromagnetische Interferenzen (EMI). Der Überstromschutz (OCP) sorgt dafür, dass Peripheriegeräte nicht zu viel Strom ziehen, wodurch Geräteausfälle oder -abschaltungen vermieden werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
130000 h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
EU, JP, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Leistungen
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
5000 Gbit/s
Scanning interval
3,8,15,30 s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Chipsatz
GL-3523
HDCP-Version
1.4/2.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
1
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
4
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
545 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,71*
€ 729,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,60*
€ 718,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,34*
€ 691,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.