Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - englischsprachig
>
Artikel
ISBN Art and Design Education in Times of Change (Edition Angewandte) Buch Kunst & Design Englisch 220 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-118081593
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9783110525120
EAN/GTIN:
9783110525120
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
220 Seiten
Veröffentlicher
De Gruyter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/05/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783110525120
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
274 mm
... >
Infotainment
>
Bildungsanreize
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
Soziologiebücher - englischsprachig
,
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - englischsprachig
,
soziologie bücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen