Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
StarTech.com Workstation Wandhalterung, VESA-Halterung für 32" Monitor (10kg), Schwenkbare Monitorhalterung mit Tastaturarm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117591556
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     2PASTSC-WALL-MOUNT
EAN/GTIN:
     0065030899475
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Befestigen Sie die Komponenten Ihres Arbeitsplatzes mit diesem vollständig verstellbaren Montagesystem an der WandMontieren Sie diesen Wandarbeitsplatz, um einen ergonomischen Steh-Sitz-Arbeitsplatz für Bereiche zu schaffen, in denen der Platz für einen herkömmlichen Schreibtisch nicht ausreicht. Er kann in Büros, Lagerräumen, Tierkliniken oder an anderen Orten mit begrenztem Platzangebot eingesetzt werden. Die federunterstützten Arme sind höhenverstellbar, um sie an verschiedene Benutzer anzupassen und eine ergonomische Haltung zu ermöglichen.Höhenanpassung durch sanfte BewegungMechanische Federn in den Monitor- und Tastaturarmen ermöglichen eine unabhängige, werkzeuglose Höhenverstellung um bis zu 31,5 cm per Knopfdruck. Für weitere Höheneinstellungen können die Arme entlang der Wandschiene (88 cm) verschoben werden.Optimale AnpassungsfähigkeitDie VESA-Monitorhalterung kann einen Standard 27"- oder 32"-Ultrabreitbildmonitor mit einem Gewicht von bis zu 10 kg und einem VESA-Befestigungsmuster von 75x75 oder 100x100 aufnehmen. Die Monitorhalterung ist um +90 Grad / -20 Grad neigbar, um +/-90 Grad schwenkbar und um bis zu 360 Grad drehbar, um eine vertikale und horizontale Ausrichtung des Monitors zu ermöglichen.Der Monitorarm erstreckt sich 61,3 cm von der Wand, während die Tastaturablage 85,3 cm von der Wand entfernt ist.Tastatur- und MausablageDie Workstation verfügt über eine große Tastaturablage (44,9 x 20,7 cm) und eine ausziehbare Mausablage für Rechts- und Linkshänder (21,7 x 21,3 cm), die in die Tastaturablage ein- und ausgefahren werden kann. Die Mausablage und die Handgelenkstütze sind abnehmbar, so dass alle berührungsempfindlichen Oberflächen häufig gereinigt werden können.Schaffen Sie zusätzlichen Platz, wenn der Arbeitsplatz nicht benutzt wird, indem Sie ihn bündig an die Wand drücken. Verwenden Sie die Klettverschlüsse, um die Tastatur in der Ablage zu befestigen, und verstauen Sie die Maus in der dafür vorgesehenen Halterung.Wandhalterung für Desktop ComputerOptimieren Sie Ihren Arbeitsbereich, indem Sie das Desktop-Computergehäuse mit der mitgelieferten Halterung (Teil 2NS-CPU-WALL-MOUNT) unter der Tastaturablage an der Wand befestigen. Das offene Design der PC-Halterung ermöglicht den ungehinderten Zugriff auf Laufwerksschächte, Peripherieanschlüsse und Verkabelung.Die mitgelieferten Abstandshalter sorgen für einen passgenauen Sitz bei verschiedenen CPU-Tower-Größen von 50 bis 20 cm für die meisten Small Form Factor (SFF)-Computer.Für eine saubere und ordentliche Einrichtung sollten Sie eine Kabelführungslösung für die Wand in Betracht ziehen, CBMWD3816 (separat erhältlich).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Distanzstück enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
44
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
14
Anzahl der Grund-Pads
4 Stück(e)
Technische Details
Abstand zur Wand (max)
613 mm
Abstand zur Wand (min)
97 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
10500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
27 "
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Bildschirmrotation
Ja
Drehungswinkel
360 °
Schwenkarm
Ja
Swivel Winkel
90 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Einstellbare Höhe (max.)
880 mm
Wandmontage
Ja
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach
3.5 kg
Rahmenmaterial
Aluminium, Stahl
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
163 mm
Breite des Versandkartons
965 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
965 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
15200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,60*
€ 762,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,91*
€ 724,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,56*
€ 708,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.