Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 22706 LED-Lampe 7 W GX5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 22706 LED-Lampe 7 W GX5.3 G
Kanlux S.A. 22706 LED-Lampe 7 W GX5.3 G
Kanlux S.A. 22706 LED-Lampe 7 W GX5.3 G
Kanlux S.A. 22706 LED-Lampe 7 W GX5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117360521
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     22706
EAN/GTIN:
     5905339227065
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED GU5.3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
54 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
570 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
25000 h
Leuchtkapazität
225 CD
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.