Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NT1 Sigature Violett Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE NT1 Sigature Violett Studio-Mikrofon
RØDE NT1 Sigature Violett Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117264297
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NT1SIGNATUREPURPLE
EAN/GTIN:
     698813014088
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
189 mm
Mikrofongewicht
313 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Violett
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Australien
Lieferumfang
Pop-Filter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
XLR
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-32 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Anzahl Kapseln
1
Empfindlichkeit (1kHz)
25 mV/Pa
Äquivalenter Schallpegel
4 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
142 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Verstaerker
Output Widerstand
100 Ohm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.