Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSSEN Tomorrow Schwarz Baumwolle Waschlappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSSEN Tomorrow Schwarz Baumwolle Waschlappen
VOSSEN Tomorrow Schwarz Baumwolle Waschlappen
VOSSEN Tomorrow Schwarz Baumwolle Waschlappen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117264109
Hersteller:
     Vossen
Herst.-Nr.:
     313800.2216.V790
EAN/GTIN:
     9010276749047
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produkttyp
Waschlappen
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Stoffgewicht
540 g/m²
Aufhänger
Ja
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Breite
160 mm
Weitere Suchbegriffe: waschhandschuh vossen, seiflappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.