Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Mamibot Fensterputzroboter W110-P (schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116994640
Hersteller:
     Mamibot
Herst.-Nr.:
     W110-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputzroboter
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Mamibot W110-P Fensterreinigungsroboter
Der Mamibot W110-P ist ein Fensterreinigungsroboter der fünften Generation mit patentierten PumpedTM Water Spray-Funktionen.

Zeitersparnis
Mamibot W110-P spart Ihnen Zeit und Mühe, insbesondere bei der Reinigung großer Fensterflächen.

Effektive Reinigung
Der Wassernebel-Sprühnebel erhöht die Reinigungseffizienz, ohne die Glasoberfläche zu benetzen.

Doppelt drehbare Pads
Die doppelten Drehpads reinigen gründlicher und effizienter und entfernen Staub und hartnäckige Flecken.

Leistungsstarker Motor
Der leistungsstarke Motor sorgt dafür, dass der Reinigungsroboter W110-P fest und sicher auf dem Glas sitzt, und bietet ausreichend Kraft für eine effektive Reinigung.

Hohe Saugkraft + 4 m Sicherheitsseil
Die hohe Saugkraft und das Sicherheitsseil sorgen für Sicherheit bei der Anwendung. Das 4 m lange Nylonsicherheitsseil hilft Ihrem Roboter, einen größeren Bereich zu reinigen.

Intelligente Routenplanung und automatische Rückkehr zum Startpunkt
Der Mamibot W110-P plant und reinigt in den Modi 'Z', 'N' oder 'Z'+'N' und ist in der Lage, sich nicht an einem Fenstergriff festzuhalten. Nach jeder Reinigung kehrt das Gerät zum Startpunkt zurück.

Empfindliches Kantenerkennungssystem
Eingebaute Sensoren sorgen dafür, dass sich der Mamibot W110-P Roboter rückwärts bewegt, wenn er eine rahmenlose Glaskante erkennt.

Präziser Algorithmus und Sensoren zur Erkennung der Fensterverriegelung
Erkennt die Fensterverriegelung rechtzeitig, um unnötiges Anhalten oder Blockieren des Geräts während des Reinigungsvorgangs zu verhindern.

Sturzprävention
Wenn der Mamibot W110-P Roboter die rahmenlose Glaskante berührt, wird die Kantenerkennung automatisch ausgelöst, um einen Druckverlust zu verhindern, der einen Sturz verursachen kann.

Integrierte Trocken- und Nasswischfunktion
Wählen Sie für die Erstreinigung das Trockenwischen, um starken Staub und Schmutz zu entfernen, und anschließend das Nasswischen für eine gründlichere Reinigung.

Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen
Der W110-P kann die meisten Arten von glatten Oberflächen wie Glas, Spiegel, Marmor, Keramik und Laminat reinigen.

USV-Batterie für Notfälle
Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls hilft der eingebaute Akku mit USV-Unterstützung dem W110-P-Roboter bei der Fensterreinigung für weitere 30 Minuten.

Steuerbar über App und Fernbedienung
Bedienen Sie den W110-P über die App oder die Fernbedienung. Lenken Sie das Gerät bei Bedarf manuell an den richtigen Ort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebsprinzip
Ansaugung
Geeignet für
Gerahmte Fenster
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Bemessungsleistung
80 W
Geräuschpegel
75 dB
Staubsauger-Programme
Auto, Manuell
Glasreiniger Fassungsvermögen
50 ml
Kantenerkennung
Ja
Automatische Rückkehr zum Startpunkt
Ja
Länge Verlängerungskabel
4 m
Einfach zu bedienen
Ja
SMART-Technologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
85 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungspad
Ja
Sicherungsseil enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Arbeitsspannung
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Seil, polyamid seil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mamibot
W110-P Cleaning ring
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.