Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex 429244 LED Strip Universalstreifenleuchte 6,8 W 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calex 429244 LED Strip Universalstreifenleuchte 6,8 W 2000 mm
Calex 429244 LED Strip Universalstreifenleuchte 6,8 W 2000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116305627
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     429244
EAN/GTIN:
     8712879150626
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
12 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
240 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lichtverteilung
Nicht direktional
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.8 W
Gesamtleistung
6.8 W
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
480 lm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.