Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-R-HD21 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-R-HD21 Video-Switch HDMI
PureTools PT-R-HD21 Video-Switch HDMI
PureTools PT-R-HD21 Video-Switch HDMI
PureTools PT-R-HD21 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116303263
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-R-HD21
EAN/GTIN:
     4251364737408
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Signalverstärker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Bandbreite
18 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Dolby-Technologie
Dolby Vision
HDCP-Version
2.3
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.