Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 1,02 TB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 1,02 TB 5000 mAh Grün
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 1,02 TB 5000 mAh Grün
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 1,02 TB 5000 mAh Grün
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 1,02 TB 5000 mAh Grün
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 1,02 TB 5000 mAh Grün
Xiaomi 13T Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 1,02 TB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116187197
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FB8EU
EAN/GTIN:
     6941812749296
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
9200+
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2712 x 1220 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
446 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Hypercharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
20 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.28 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
1,9
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
20 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
78 °
Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
1024 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Meadow Green
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.4
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, LHDC
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
75.7 mm
Tiefe
8.62 mm
Höhe
162.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,95*
€ 778,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,97*
€ 757,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,92*
€ 719,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.