Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TL-R1600PES-RP Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116172440
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R1600PES-RP
EAN/GTIN:
     4711103083215
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
370.85 mm
Höhe
131.3 mm
Gewicht
11560 g
Paketgewicht
16670 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
550 W
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Hot-Swap
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Link
Ein-/Ausschalter
Ja
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.981,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,46*
€ 2.536,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,97*
€ 2.519,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,68*
€ 2.451,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,39*
€ 2.406,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.981,88*
€ 2.358,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.