Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Wireless 2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Wireless 2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Graphit
Logitech Zone Wireless 2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116157669
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001311
EAN/GTIN:
     5099206108318
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179.1 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
183.9 mm
Gewicht
230 g
Sonstige Funktionen
aptX-Technologie
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
12.4 x 6.5 x 26.6 mm
Equalizer
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Optimiert für
Unified communications (UC)
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
Bluetooth-Version
5.2
Funkreichweite (Sichtlinie)
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
40 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
15 h
Sprechzeit (ANC aus)
18 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
5
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
989-001176
ab € 55,99*
Zubehör
Logitech
981-001152
ab € 241,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.