Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I250-020 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I250-020 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-020 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-020 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-020 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-020 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-020 DisplayPort-Kabel 20 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116090571
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I250-020
EAN/GTIN:
     4251364715192
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m
displayport kabel
displayport kabel purelink
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Kabelmaterial
Faseroptik
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Bandbreite
32400 MB/s
Plug
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.