Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock 217741 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock 217741 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Black Rock 217741 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Black Rock 217741 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Black Rock 217741 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115723545
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00217741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy A33 5G
Muster
Kein Muster
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.