Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Relaxdays 10026113 Campingmöbel-Set Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115444552
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026113
EAN/GTIN:
     4052025261139
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Diese Gartenbank wird blitzschnell vom Dreisitzer zur Sitzbank mit Tischablage für 2 Personen umfunktioniert. Einfach den Tisch aus der Sitzfläche hochziehen und im Gestell einhaken - fertig. Genießen Sie den Sommer zwischen Blumen im Garten oder auf dem Balkon und entspannen Sie bequem auf der großen Sitzfläche mit Freunden. Oder nutzen Sie die Ruhebank mit Tisch für romantische Abendessen zu zweit und schauen Sie bei einem Glas Wein und leckeren Speisen die Sterne an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tischlänge
390 mm
Tischbreite
390 mm
Sitzmöbelbreite
1500 mm
Sitzmöbeltiefe
575 mm
Sitzmöbelhöhe
900 mm
Sitzmöbelgewicht
16500 g
Sitzbreite
1440 mm
Sitztiefe
440 mm
Sitzhöhe
415 mm
Merkmale
Sitztyp
Werkbank
Tisch enthalten
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Tischplattenmaterial
Stahl
Sitzmaterial
Stahl
Maximale Sitzlast
220 kg
Maximale Tischbelastung
50 kg
Produktfarbe
Schwarz
Armlehne
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.