Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki KC18DA WAZ Schnurloses Combo-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki KC18DA WAZ Schnurloses Combo-Set
Hikoki KC18DA WAZ Schnurloses Combo-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115441265
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     KC18DA WAZ
EAN/GTIN:
     4966376400768
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnurlose Werkzeuge enthalten
Kabelloser Schlagbohrschrauber, Akkuschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher
Griffform
L-förmig
Leerlaufdrehzahl (max.)
3200 RPM
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Kombi-Bohrmaschine
Kombi-Bohrer-maximales Drehmoment
50 Nm
Kombibohrer Leerlaufdrehzahl (min.)
350 RPM
Kombibohrer Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk (max.)
13 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.