Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki RB36DA W4Z Akku-Laubbläser Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki RB36DA W4Z Akku-Laubbläser Schwarz, Grün
Hikoki RB36DA W4Z Akku-Laubbläser Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115440771
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     RB36DA W4Z
EAN/GTIN:
     4966376317523
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
940 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Akku/Batterie
Batteriekapazität
4 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.