Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-USBC-AUDIOCF Videokabel-Adapter 0,13 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-USBC-AUDIOCF Videokabel-Adapter 0,13 m Silber
Microconnect MC-USBC-AUDIOCF Videokabel-Adapter 0,13 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115169009
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-USBC-AUDIOCF
EAN/GTIN:
     5715063180266
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15 g
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Höhe
5 mm
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.