Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CW-9061007-WW Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CW-9061007-WW Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Corsair CW-9061007-WW Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Corsair CW-9061007-WW Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Corsair CW-9061007-WW Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Corsair CW-9061007-WW Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Corsair CW-9061007-WW Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115022973
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9061007-WW
EAN/GTIN:
     840006665885
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
277 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Gewicht
2160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüftersteuerung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4, Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
480 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2400 RPM
Mindestluftstrom
16.44 cfm
Maximaler Luftstrom
63.1 cfm
Statischer Lüfterdruck
3.8 mmH2O
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 19,86*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 439,99*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,71*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 341,43*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,35*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 339,41*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 280,95*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,39*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,38*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 276,27*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 307,05*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 538,56*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 308,84*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 403,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.