Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
Seagate Game Drive PS5 NVMe SSD 2 TB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-114963632
Hersteller:
Seagate
Herst.-Nr.:
ZP2000GP3A1001
EAN/GTIN:
763649173275
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
7.8 W
Energieverbrauch (idle)
25 W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
Spielekonsole
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1000000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
TBW-Bewertung
2550
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.22 mm
Tiefe
80.85 mm
Höhe
11.1 mm
Gewicht
48.7 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
PlayStation Zubehör
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
internes ssd
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 255,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
€ 308,12*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
€ 417,28*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 508,58*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
€ 302,60*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI500000I UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR0031-M00060
€ 415,05*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3HV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00B1-M00010
€ 478,84*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3HV700002I Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00B1-M00090
€ 619,48*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3KV500000I UCFF Schwarz i5-1350P
Asus
90AR00A1-M00010
€ 508,10*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L3Kv70000 UCFF Schwarz i7-1370P
Asus
90AR00A1-M00050
€ 672,82*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI300000I Schwarz i3-1315UE 1,2 GHz
Asus
90AR0081-M00010
€ 453,07*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KI500000I Schwarz i5-1340PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00070
€ 605,90*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13L5KV500000I Schwarz i5-1350PE 1,8 GHz
Asus
90AR0081-M00020
€ 559,69*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
€ 309,43*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
€ 415,01*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
€ 571,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.