Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88134 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88134 Keystone-Modul
DeLOCK 88134 Keystone-Modul
DeLOCK 88134 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114918935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88134
EAN/GTIN:
     4043619881345
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Mit dieser Kupplung von Delock können zwei RJ45 Netzwerkkabel miteinander verbunden oder verlängert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
16 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.