Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114742511
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B64FT33N0
EAN/GTIN:
     4242004270331
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Einfach. Problemlos. Premium.
So wird jeder Aspekt Ihres Kochens zu einem Erlebnis. Unser vollfarbiges, extra großes 6.8'' Premium Full Touch TFT- Display ist kontrastreich und hochauflösend, damit das Lesen und Navigieren noch einfacher ist. Entdecken Sie das benutzerfreundliche Menü, stellen Sie die Zeit ein, passen Sie die Temperatur an und wechseln Sie von Backen zu Grillen, indem Sie einfach über die reaktionsschnelle Oberfläche streichen und tippen.

Die einzige voll versenkbare Backofentür.
Nichts sollte zwischen Ihnen und Ihrer Kreation stehen. Die Ofentür gleitet leichtgängig und geräuschlos in ein Fach unter den Backofen, sodass Sie ihr Lieblingsgericht mühelos abschmecken, nachwürzen und begießen können. Sie kommen überall nah heran, ohne sich zu verbrennen. Die voll versenkbare Backofentür ist in jeder Hinsicht beeindruckend: Beim Öffnen und Schließen gleitet die Tür leichtgängig und geräuschlos an Ort und Stelle.

Heiß kochen auf die sanfte Art.
Ihr Gemüse soll voller Vitamine bleiben? Mit Dämpfen bis 120 °C garen Sie schonend, sodass der natürliche Geschmack und die Nährstoffe bei jedem Bissen erhalten bleiben. Fisch und Hühnchen bleiben saftig und Karotten knackig. Perfekt!

Perfekter Bratenleicht gemacht.
Kümmern Sie sich ruhig um Ihre Gäste. Ihr Braten ist in guten Händen: Bereiten Sie Ihr Fleisch, Geflügel oder Ihren Fisch nach Belieben zu und verlassen Sie sich auf Ihren Ofen und das Multipoint Bratenthermometer für ein saftiges und zartes Ergebnis. Drei Messpunkte überwachen Ihre Speisen und schalten den Backofen aus, wenn der gewünschte Gargrad erreicht ist. Sie werden sogar informiert, wann Ihre Mahlzeit fertig sein wird. Verbinden Sie Ihren Backofen einfach mit Ihren registrierten Home Connect-Konto und wählen Sie in der App den Bratenthermometer-Assistenten aus.

Für eine ruhigere Küche ohne Türenzuschlagen.
Wenn Töpfe und Pfannen klappern, ist etwas weniger Lärm in der Küche manchmal mehr als willkommen. Slide & Hide® mit Soft Open & Close verhindert unerwünschtes Türenzuschlagen, indem überschüssige Kraft dank eines selbstregulierenden Dämpfungssystems abgefedert wird. Die Backofentür lässt sich nicht nur sanft und leise öffnen, sondern auch genauso schließen, egal wie eilig Sie es haben.

Ihre Lieblingseinstellungen, immer zur Hand.
Mit der Favourite-Funktion können Sie Ihre Wunschtemperatur dauerhaft festlegen. Speichern Sie Heizmodi und Automatikprogramme, damit Ihr Backofen auf Knopfdruck für Ihr Lieblingsgericht vorbereitet ist. Die Einstellungen können nicht nur direkt am Gerät, sondern auch in der Home Connect-App gespeichert und verwaltet werden. Verbinden Sie Ihren Ofen einfach mit Ihrem registrierten Home Connect-Konto, um die Favourite-Funktion zu nutzen.


Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
16 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
40 - 250 °C
Reinigungsart
Katalytisch (voll) + Hydrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
585 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
41300 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
595 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Türscharnier
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.728,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,03*
€ 2.056,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,43*
€ 2.036,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,44*
€ 1.942,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,81*
€ 1.889,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,48*
€ 1.843,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.