Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Steelseries ALIAS PRO Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114613877
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61597
EAN/GTIN:
     5707119049665
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
230 mm
Mikrofongewicht
169.5 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
48 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Mikrofon-Stoßhalterung enthalten
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
120 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Geräuschunterdrückung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
XLR-Out
1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 270,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.