Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam V5EP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foscam V5EP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel Wand
Foscam V5EP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel Wand
Foscam V5EP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel Wand
Foscam V5EP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel Wand
Foscam V5EP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel Wand
Foscam V5EP Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 3072 x 1728 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114408495
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     V5EP-B
EAN/GTIN:
     6954836065273
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
AAC, PCM
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
100 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Schnappschussalarmmitteilung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
5 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,1
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
342 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3072 x 1728
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
82.3 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52.5 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
110 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Farbtemperatur
4500 K
Zertifizierung
FCC, CE, UKCA, ERP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.