Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
StarTech.com A40G2MB-TB4-CABLE Thunderbolt-Kabel 2 m 40 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114219788
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     A40G2MB-TB4-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030895859
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
89 g
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Thunderbolt-Version
4
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
1
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.