Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Wireless GO II TX Schwarz Aufsteckbares Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Wireless GO II TX Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
RØDE Wireless GO II TX Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
RØDE Wireless GO II TX Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
RØDE Wireless GO II TX Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
RØDE Wireless GO II TX Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
RØDE Wireless GO II TX Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114061897
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WIGOIITX
EAN/GTIN:
     698813010882
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.3 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
18.3 mm
Mikrofongewicht
30 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Energieverbrauch
300 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Mikrofon
Typ
Aufsteckbares Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Äquivalenter Schallpegel
22 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
100 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.