Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-24455 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-24455 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Ernitec 0070-24455 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Ernitec 0070-24455 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Ernitec 0070-24455 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Ernitec 0070-24455 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113953702
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-24455
EAN/GTIN:
     5715063145081
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
5 ms
Pixel Abstand
1.8 x 1.8 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1213 mm
Display Tiefe
96 mm
Display Höhe
684 mm
Displaygewicht
22000 g
Breite
12135 mm
Tiefe
966 mm
Höhe
6840 mm
Gewicht
22000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13550 mm
Verpackungstiefe
3200 mm
Verpackungshöhe
8090 mm
Paketgewicht
25000 g
Leistungen
Zweck
Unternehmen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
61 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
RS232
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.450,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.663,73*
€ 3.169,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.638,73*
€ 3.140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,77*
€ 3.035,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,65*
€ 2.972,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.450,98*
€ 2.916,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.