Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer BLACKSHARK V2 HYPERSPEED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer BLACKSHARK V2 HYPERSPEED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz
Razer BLACKSHARK V2 HYPERSPEED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113757086
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-04960100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378235
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
FÜR DIE PROFIS
Gönn dir Nonstop-Komfort kompetitives Gaming den ganzen Tag mit dem Razer BlackShark V2 HyperSpeed — einem kabellosen, ultra leichten E-Sport-Headset. Das Headset wurde für eine maximale Performance mit nur minimalem Gewicht entwickelt, damit du klaren, satten Sound genießen kannst, der immer zu deinem Spiel passt.

Den ganzen Tag Gaming ohne Ermüdungserscheinungen
Dank leichterem Gewicht und einer noch besseren Passform genießt du perfekten Tragekomfort mit einem Gaming-Headset, das dafür sorgt, dass du dich selbst bei den intensivsten Gaming-Marathons noch top-fit fühlen kannst.

HD-Sprachqualität auf Profi-Niveau
Dank seiner noch größeren Frequenzbandbreite kann dieses biegsame Mikrofon der nächsten Generation die Stimme unglaublich detailliert erfassen, damit das Team jeden Shotcall sauber, klar und natürlich hört.

Klarer & satter Sound
Unser hoch modernes und patentiertes Design mit titanbeschichteten Membranen für noch mehr Klarheit unterteilt den Treiber in drei Teile zur individuellen Abstimmung von Höhen, Mitten und Tiefen – für einen unglaublich klaren In-Game-Sound.

Konzentration ohne Unterbrechungen und langanhaltenden Tragekomfort
Die geschlossenen Ohrpolster des Headsets passen sich perfekt deiner individuellen Kopfform an und sorgen mit ihrer weichen Polsterung und dem atmungsaktiven Stoff dafür, dass du ohne Ablenkungen mit maximalem Komfort antreten kannst.

Punktgenauer positionsabhängiger Sound und lebensechte Akustik
Kein Gegner ist vor dir sicher dank Surround Sound der nächsten Generation mit THX Spielprofilen — individuell abgestimmte EQ-Einstellungen für kompetitive Spiele wie Apex Legends, Counterstrike: Global Offensive, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant und noch viele mehr.

RAZER™ HYPERSPEED WIRELESS
Erlebe hoch performantes, praktisch latenzfreies Gaming mit einer branchenführenden 2,4-GHz-Verbindung.

BLUETOOTH 5.2
Ganz bequem per Razer™ SmartSwitch Dual Wireless-Taste zwischen 2,4 GHz und Bluetooth-Audio umschalten.

USB TYP A (KABELGEBUNDEN)
Du kannst das Headset weiter benutzen, wenn du es mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel (Typ C auf Typ A) auflädst.

Power für mehrere Tage mit einer einzigen Akkuladung
Nach 15 Minuten Aufladen bereits 6 Stunden lang einsatzbereit — jetzt kannst du nonstop kompetitives Gameplay bei minimaler Downtime genießen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
688 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
4200 min
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
TriForce
Anzahl des Antriebs
1
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
SBC
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 GHz
Frequenzgang (Musikmodus)
12 - 28000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.