| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113423445 Herst.-Nr.: 65331 EAN/GTIN: 4040849653315 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Max. Leistung | 45 W | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 35.8 mm | | Tiefe | 35.8 mm | | Höhe | 74.3 mm | | Gewicht | 65 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Handy, Smartphone | | Energiequelle | AC | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | Buchsen-Typ | Typ C (Euro-Stecker) | | Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgänge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |