Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus EV Ladegerät für Haushaltssteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus EV Ladegerät für Haushaltssteckdose
Digitus EV Ladegerät für Haushaltssteckdose
Digitus EV Ladegerät für Haushaltssteckdose
Digitus EV Ladegerät für Haushaltssteckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113330336
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1P16-A-050-BL
EAN/GTIN:
     4016032487791
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Fahrzeug-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose
Die Mobile Ladestation DK-1P16-A-050-BL von DIGITUS ermöglicht das effiziente Laden von E-Fahrzeugen an Haushaltssteckdosen und bietet neben einer praktischen Schnellladefunktion verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zwischen mehreren Amperestärken

- Kompakt und leicht zu transportieren: Leichtes und flexibles Kabel, welches sich einfach im Kofferraum verstauen oder in der Garage aufhängen lässt
- Einstellbare Ausgangsleistung: Maximal 16A mit vier Auswahlmöglichkeiten (8 A, 10 A, 12 A und 16 A)
Empfohlen 10A
- Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto
- Kompatibilität: Kompatibel für alle Elektrofahrzeuge, Elektroautos und Hybride des Typs 2 (IEC 62196-2)
- Laden: Unterstützt 1-phasige Ladevorgänge bis max. 3,7 kW
- Sicherheit und Schutz: Eingebauter Leistungskompensator des EV-Ladekabels, schützt vor Überstrom, Überspannung, Überhitzung und Blitzschlag
- Statusanzeige: Die LCD-Anzeige zeigt alle Ladedaten während des Ladevorgangs an, auch wenn während des Ladens ein Fehler auftritt

Die Mobile-Ladestation DK-1P16-A-050-BL von DIGITUS bietet eine intelligente und bequeme Möglichkeit E-Fahrzeuge aufzuladen. Der Schutzkontaktstecker kann an jeder normalen 230 V-Steckdose angeschlossen werden. Der Stecker des Ladekabels ist mit allen Elektrofahrzeugen und Hybriden des Typs 2 kompatibel. Das Kabel mit der Schutzklasse IP55 hat eine Länge von 5 m und ist für den Transport an verschiedene Orte geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Schuko
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Energie
Anzahl der Phasen
1
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
3.7 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Arbeitsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
6900 g
Verpackungsvolumen
11880 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.