| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113202492 Herst.-Nr.: BPTAP003 EAN/GTIN: 0051144065523 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm | | Höhe | 175 mm | | Breite (imperial) | 9.6 " | | Höhe (imperial) | 6.9 " | Design | Geeignet für | Tablet | | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 10.9 " | | Bildschirmdiagonale (cm) | 276 cm | | Umkehrbarkeit | Matt bis glänzend | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz | | Unterstützte Displaytypen | LCD | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft | | Installationstyp | Klebestreifen | | Blaulichtfilter | Ja | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 1st - 4th Gen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutz filter ipad, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 3m |
| | |
| |