Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10031600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Relaxdays 10031600
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192606
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025316006
EAN/GTIN:
     4052025316006
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Mit diesem Regal schaffen Sie zusätzlichen Stauraum in Ihrer Wohnung. Im heimischen Arbeitszimmer bietet das Büroregal Platz für Ordner, Fachbücher und Schreibutensilien. Mit seiner ansprechenden Optik im Industrial Design fügt sich das Stufenregal auch ins Wohnzimmer gut ein. Auf den 5 versetzt angeordneten Ablagen in Holzoptik finden Bücher und Dekoartikel wie Bilder oder Souvenir ein schönes Zuhause. Die Montage des stabilen Wohnzimmerragls ist unkompliziert und im Handumdrehen erledigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Anzahl der Regale
5 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Regalmaterial
MDF-Platten
Maximale Belastung Regale
15 kg
Stil
Industriell
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.