Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113191930
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2590HSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121922
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Übernehme die volle Kontrolle mit dem 240Hz GB2590HSU Gold Phoenix

Der Gold Phoenix ist die ultimative Monitor-Wahl, mit der Du dein volles Gaming-Potenzial ausschöpfen kannst. Vollgepackt mit den neuesten Technologien, einschließlich FreeSync Premium, bietet der 24.5” ᠎(62.2 cm) Gold Phoenix eine Bildwiederholfrequenz von 240Hz und eine beeindruckende Reaktionszeit von 0.4 ms, damit bekommst Du die volle Unterstützung, um deine Fähigkeiten zu entwickeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1411102
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
627 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
411 mm
Paketgewicht
6400 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
557.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
252 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
532.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak)
400 cd/m²
Reaktionszeit
0.4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.283 x 0.283 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 292 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
543.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.6 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
62.2 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
Farbtiefe
8 Bit
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 102,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 131,41*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.