| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113007896 Herst.-Nr.: 13762270 EAN/GTIN: 4004094137679 |
| |
|
| | |
| Schnipp Schnapp
Die funktionale Papier- und Bastelschere schneidet, dank ihrer scharfen Scherenklingen aus rostfreiem Edelstahl, Kunststoff, Papier und Pappe mühelos klein. Aber auch im Garten ist sie ein praktischer Helfer beim Abschneiden von Kräutern oder Pflanzen. Die optimal ineinandergreifenden, scharfen Schneidklingen und die Anti-Rutsch-Gummierung der Griffe, ermöglichen eine sichere Schnittführung.
Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer
Westmark Küchenhelfer stehen für Funktion. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm | | Breite | 75 mm | | Tiefe | 12 mm | Merkmale | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | | Typ | Einzelbild | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Edelstahl | | Material Messer | Edelstahl | | Vorgesehene Verwendung | Universal | | Materiallgriff | Kunststoff, Thermoplastischer Gummi (TPR) | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, bastelschere 25cm, bastel schere, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |