Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113006157
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     45775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
50 MP AI Dual-Kamera
5 MP Selfie-Kamera

Immer fesselnde Fotos

Hochwertige 50 MP Hauptkamera
Die 50 MP Hauptkamera verfügt über einen größeren Sensor mit 4-in-1-Pixel-Binning-Technologie für verbesserte Lichtempfindlichkeit und bietet eine bessere Bildqualität als je zuvor, selbst bei Gegenlicht und schlechten Lichtverhältnissen.
Klare Fotos auch bei Gegenlicht und schlechten Lichtverhältnissen.

50 MP Modus
Halte deine Abenteuer mit der hochauflösenden, AI-gesteuerten Hauptkamera fest und teile sie mit anderen.

Nachtmodus
Der Nachtmodus sorgt für helle und klare Aufnahmen auch bei Nacht.

HDR-Modus
Erlebe unglaubliche Farben und Kontraste mit dem HDR-Modus.

MediaTek Helio G85
Reibungslos wie nie zuvor
Der leistungsstarke MediaTek Helio G85 Octa-Core-Prozessor liefert eine ausgewogene Leistung und übertrifft die Konkurrenz, während die Mali-G52 Gaming-GPU ein reibungsloses Unterhaltungserlebnis bietet.

Speichererweiterung
Mehr Leistung

Durch die Nutzung von bis zu 5 GB ungenutztem ROM-Speicher können 6 GB RAM auf bis zu 11 GB* erweitert werden – für ein noch flüssigeres Benutzererlebnis.

Bis zu 11 GB
Speichererweiterung

Bis zu 1 TB erweiterbarer Speicher
Hohe Kapazität für hohe Anforderungen

Das Redmi 12C bietet eine Speicherkapazität von bis zu 128 GB, die sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern lässt – genug, für alle deine Lieblingsvideos, Fotos, Musik und Spiele.

Großes 6,71" HD+ Display
Immersives Seherlebnis

Das Redmi 12C verfügt über ein großes 6,71" HD+ Display – eine Seltenheit in dieser Klasse! Egal, ob du spielst oder surfst, das größere Display lässt dich mehr sehen und bietet ein beeindruckendes und intensives visuelles Erlebnis beim Ansehen von Videos.

Lesemodus
Geringer Blaulichtanteil, angenehmer für die Augen

Wenn du den Lesemodus aktivierst, wird das blaue Licht deutlich reduziert, was deine Augen schützt und für dauerhaften Komfort sorgt.

Ausdauernder 5.000 mAh Akku
Bleibt den ganzen Tag leistungsfähig

Mit dem leistungsstarken 5000 mAh Akku und dem integrierten 10 W Ladegerät brauchst du dir keine Sorgen mehr um einen niedrigen Akkustand machen.

Stilvolles Design
Elegant aus jeder Perspektive

Das stilvolle und unverwechselbare strukturierte Design bietet einen besseren rutschfesten Griff, während das Unibody-Gehäuse mit abgerundeter Rückseite das Gerät angenehmer in der Hand liegen lässt. Der speziell konzipierte Fingerabdrucksensor ist im Kameramodul verborgen. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, passend zu deinem Stil.

Fingerabdrucksensor+ AI Face Unlock
Für mehr Sicherheit

Wähle die für dich am besten geeignete Entsperrmethode und genieße zuverlässige und sofortige Sicherheit.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.71 "
Display-Auflösung
1650 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20.6:9
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Graphite Gray
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
76.41 mm
Tiefe
8.77 mm
Höhe
168.76 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.