Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Hisense 85A6K Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112953652
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     85A6K
EAN/GTIN:
     6942147491812
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
30 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, DTS Virtual:X
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
167 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
300 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
WEBM, WMV, AVI, TS, FLV, MKV, MOV, MP4
Unterstützte Audioformate
MP3, AAC, WAV, WMA, AC3, OPUS, M4A, FLAC
Unterstützte Bildformate
PNG, BMP, GIF, JPEG, JPG
Videokompressionsformate
HEVC, VP8, VP9, H.264, AVC, AVI, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
6000:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
217 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,63*
€ 1.240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,82*
€ 1.232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,91*
€ 1.200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,95*
€ 1.169,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,50*
€ 1.114,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.