Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 61000L Briefumschlag 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 61000L Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 61000L Briefumschlag 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946892
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     61000L
EAN/GTIN:
     3140290610002
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
70% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.