Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden
ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden
ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden
ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden
ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden
ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden
ACV 771000-6072 Rückfahrkamera Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112881602
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     771000-6072
EAN/GTIN:
     4026724339970
VW Caddy 2003 - 2015 Zum Austausch der OEM 3.Bremsleuchte Mit Orientierungslinien und verstellbarem Blickwinkel Hinweis: Alle acv Kameras sind zum Anschluss +12V Dauerbetrieb geeignet Anschluss: rot +12V geschaltet laststabil (abgesichert) schwarz Masse/GND Karosserie direkt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Kamera-Auflösung
976 x 592 Pixel
Horizontales Blickfeld
115 °
Vertikales Blickfeld
75 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Versorgungsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.