Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B650M-P Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B650M-P Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-P Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-P Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-P Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-P Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-P Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112868591
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO B650M-P
EAN/GTIN:
     4711377100953
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125-BG
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard micro atx, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,75*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,28*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,44*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,33*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,94*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,92*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,46*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,73*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,24*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,26*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,73*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,05*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.