Eine der häufigsten Ursachen für Ausfälle in industriell eingesetzten IT-Systemen ist Überhitzung. Die Hauptgründe dafür sind normalerweise verschmutzte Lüfter oder eine unzureichend konzipierte Kühlung. Deshalb wurde beim Design der bluechip INDUSTRYline besonderer Wert auf Robustheit und den lüfterlosen Betrieb gelegt.
Der INDUSTRYline S3024P bietet einen optimalen Einstieg in den Industriebereich. Dies wird durch das vollständig passive Gehäuse erreicht. Das energiesparende System arbeitet zuverlässig und störungsfrei rund um die Uhr. Die entstehende Wärme wird geräuschlos über das Gehäuse aus Aluminium/Stahl mit IP-54-Schutz abgeführt. Darüber hinaus kann im S3024P durch Verwendung einer Riser-Karte eine PCI-Express x8 Karte zusätzlich eingebaut werden.
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 250 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 250 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 250 GB |
 | SSD Schnittstelle | SATA III |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i5-12400T |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
 | Anzahl Prozessorkerne | 6 |
 | Leistungskerne | 6 |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1.8 GHz |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.2 GHz |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.2 GHz |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Prozessor-Cache | 18 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Prozessor-Threads | 12 |
 | Bus Typ | DMI4 |
 | Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
 | Grundleistung des Prozessors | 35 W |
 | Maximale Turboleistung | 74 W |
Zertifikate | Zertifizierung | CE |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,2500 Mbit/s |
 | LAN-Controller | Intel® I210-AT, Intel I225-LM |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speicherlayout | 1 x 8 GB |
 | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm |
 | Tiefe | 322 mm |
 | Höhe | 100 mm |
Design | Gehäusetyp | Slim PC |
 | Produktfarbe | Weiß |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
Energie | Stromversorgung | 120 W |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
 | Marktpositionierung | Industrie |
 | Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
 | Audio-Chip | Realtek ALC897 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |