Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
LogiLink TAPE03 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Transparent
Artikel-Nr.:
     505-11117798
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     TAPE03
EAN/GTIN:
     4052792069563
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
48 mm
Gewicht
150 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 4,88004*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,12*
€ 22,83*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88004*
€ 5,80725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,43004*
€ 5,27175
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,16004*
€ 4,95045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,73002*
€ 4,43872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64002*
€ 4,33162
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,56004*
€ 4,23645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43002*
€ 4,08172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
TAPE02
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.