Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87995 Kabeladapter RJ-45 USB 2.0 Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87995 Kabeladapter RJ-45 USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 87995 Kabeladapter RJ-45 USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 87995 Kabeladapter RJ-45 USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112575209
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87995
EAN/GTIN:
     4043619879953
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses RJ50 Spiralkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden. Der PoweredUSB Anschluss dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts.

Spiralkabel
Das Spiralkabel ermöglicht eine flexible Datenübertragung, lässt sich einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln weniger Platz ein. Zudem hat es eine hohe Rückstellkraft und kann auf die vierfache Länge ausgezogen werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
3 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.