| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-112308744 Herst.-Nr.: CO-9051005-WW EAN/GTIN: 840006697978 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Beleuchtungs-LED | Ja | | Anzahl der LEDs | 34 | | Farben der Beleuchtung | Multi | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse | | Typ | Ventilator | | Lüfterdurchmesser | 120 mm | | Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 480 RPM | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 2400 RPM | | Maximaler Luftstrom | 63.1 cfm | | Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja | | Statischer Lüfterdruck | 3.8 mmH2O |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, corsair rgb lüfter, gehäuselüfter, Komponent |
| | |
| |