Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Honeywell EDA10A 5G Qualcomm Snapdragon 25,9 cm (10.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112181259
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA10A-11BE94N21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
SM4350-AC
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.2 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
166.5 mm
Gewicht
674 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
5G
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,96*
€ 970,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,25*
€ 967,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,90*
€ 954,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,00*
€ 935,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,84*
€ 899,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000186KEYBRD
ab € 458,97*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-DB-0
ab € 223,87*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-BAT
ab € 51,25*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-DB-2
ab € 232,56*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-DB-3
ab € 232,02*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-QBC-2
ab € 208,28*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-QBC-3
ab € 208,73*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-RB-0
ab € 18,43*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-SC-R
ab € 106,47*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-SS-1PK
ab € 11,87*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-SP-1PK
ab € 70,40*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-STL-1PKC
ab € 3,78*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA10-SG3N
ab € 105,64*
Zubehör
Honeywell
EDA10A-HS-1PK
ab € 35,22*
Zubehör
Brodit
712391
ab € 149,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.