Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-85BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,16 m (85 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111337108
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-85BZ30L
EAN/GTIN:
     4548736150034
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Übersicht Für Unternehmen gemacht zur einfachen gemeinsamen Nutzung und Anpassung von Inhalten Die schlanken, benutzerfreundlichen und professionellen Displays FW-85BZ30L verleihen Ihrer gesamten visuellen Kommunikation im Einzelhandel, in Unternehmen und im Bildungsbereich eine besondere Wirkung. Die hervorragende 4K HDR-Bildqualität wird durch flexible Anpassungsoptionen und professionelle Funktionen für eine einfache Integration, Einrichtung und gemeinsame Nutzung von Inhalten in modernen vernetzten AV-Umgebungen ergänzt. Die neuesten Bildtechnologien von Sony beeindrucken jeden Betrachter Das FW-85BZ30L mit 85“ bietet eine großzügige Bildschirmhelligkeit von 440 Nit. Fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien von Sony sorgen dafür, dass Ihre Inhalte optimal zur Geltung kommen. Der extra weite Betrachtungswinkel des Panels sorgt dafür, dass jeder im Raum klare, helle Bilder genießen kann, egal wo er sich befindet. Sattere, natürlichere Farben Der leistungsstarke 4K HDR Processor X1 von Sony und die TRILUMINOS Pro-Technologie sorgen für eine phänomenale Palette an satten, lebensechten Farben, die originalgetreu wiedergegeben werden. Feinere Details Die 4K X-Reality PRO-Verarbeitung optimiert Bilder, sodass sie echter 4K-Qualität sehr nahekommen. Bilder werden in Echtzeit geschärft und verfeinert und zeigen zusätzliche Details aus Bildquellen mit niedrigerer Auflösung. Flüssigere Bewegung Motionflow XR sorgt für eine gleichmäßigere, natürlichere Wiedergabe sich schnell bewegender Bilder auf dem Bildschirm. Flexible Installation in jeder Umgebung Das schlanke, minimalistische Design des FW-85BZ30L sorgt für Makellosigkeit in jeder Geschäftsumgebung. Das elegante Design des Displays wird durch praktische Details für eine nahtlose Integration in Einzelhandelsgeschäften, Hochschulen und Arbeitsbereichen eines Unternehmens ergänzt. Anpassungsvorrichtung für Wandmontage Das BRAVIA wird mit einer Anpassungsvorrichtung für die Wandmontage geliefert, die die mittige Ausrichtung des Displays im Hoch- oder Querformat noch flexibler gestaltet. Schnittstellen an der Seite Schnittstellen für Signalverbindungen, Netzwerke usw. befinden sich praktischerweise an der Seite – für eine leichtere Installation und einfachen Zugang, wenn das Display im Hochformat verwendet wird. Unauffälliges Logo Das Sony Logo befindet sich unauffällig am Rand des Display-Rahmens, ohne Betrachter von beeindruckenden Bildern abzulenken. Querformat, Hochformat und Neigung Installieren Sie das BRAVIA im Hoch- oder Querformat, sodass er sich in jeden Unternehmens- oder Einzelhandelsbereich einfügt. Für noch mehr Flexibilität kann das Display auch schräg geneigt werden. Zuverlässigkeit rund um die Uhr Die Konkurrenz schläft nicht: BRAVIA wurde für den zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr in den anspruchsvollsten Unternehmens- und Geschäftsumgebungen entwickelt. Spezielle Einstellungen für den professionellen Einsatz Professionelle Einstellungen machen die Arbeit noch einfacher und ermöglichen Ihnen die Einstellungen des BRAVIA genau an die Anforderungen von Unternehmens- oder Einzelhandelsumgebungen anzupassen. Sie können Eingabe- oder Fernsteuerungsfunktionen deaktivieren, Ein- und Ausschaltzeiten planen, Beschriftungen entfernen und Schaltflächen sperren, um Manipulationen zu vermeiden, wenn der Bildschirm in öffentlichen Räumen verwendet wird. Display-Einstellungen können angepasst, gespeichert und mit einem USB-Stick ganz einfach von Display zu Display kopiert werden. Großartige Bilder im Handumdrehen Großartige Bilder schnell und ohne lästige Bildschirmeinstellungen. Die Einrichtung in einem Schritt bietet Voreinstellungen zum Beispiel für Tagungsräume, lebendige Beschilderung, natürliche Beschilderung und Grafiken, die auf Ihre Umgebung abgestimmt sind. Wählen Sie einfach eine Voreinstellung aus: BRAVIA konfiguriert Bildmodus, Eingabe, Steuerungseinstellungen und vieles mehr sofort. Einfache Einrichtung mehrerer Bildschirme Die Konfiguration mehrerer Bildschirme für Anwendungen mit großem Display ist einfacher denn je. Mit der MDS-App (Multi Display Setting) können Sie beeindruckende Videowände erstellen, bei denen mehreren BRAVIA-Displays wie Kacheln angeordnet sind. Einfache Integration Das FW-85BZ30L ist für die vernetzte Welt von heute gemacht. Es bietet nahtlose Unterstützung für die aktuell führenden Automatisierungs- und Steuerungsplattformen, während offene APIs die Integration mit Lösungen anderer Anbieter vereinfachen. Signage einfach gemacht Es war noch nie so einfach, Besucher mit Digital Signage in Einzelhandelsgeschäften und Unternehmensbereichen zu informieren und zu leiten. Dank der integrierten Unterstützung für HTML5 können interaktive Beschilderungsinhalte mit dem BRAVIA einfach angezeigt werden, ohne dass eine spezielle Set-Top-Box, ein Media Player oder ein PC erforderlich ist. Die integrierte BRAVIA Signage Free-Software (BSF) gibt automatisch HTML-Inhalte, Videos und Fotos wieder, wenn ein USB-Stick in den BRAVIA eingesteckt wird. Es ist so einfach. Drahtlose Bildschirmüberwachung Mit der integrierten Unterstützung für Apple AirPlay und Google Chromecast können Sie Inhalte ganz einfach drahtlos von einem Handheld-Gerät auf Ihr BRAVIA übertragen. Einfacher in Kontakt treten Laden Sie Google Meet aus dem Google Play Store und koppeln Sie das BRAVIA mit einer kompatiblen Webcam für einfache Videomeetings. BRAVIA sorgt für Nachhaltigkeit bei jeder Szene Die wachsende Nachfrage nach immer größeren Displays steigert auch den Verbrauch von Ressourcen und Energie. Durch die Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Sony lassen sich jedoch Effizienzgewinne erzielen, von der Produktentwicklung bis hin zu Bildschirmen für Kunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
440 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
15.9 ms
Kontrastverhältnis
6000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
300000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
215.9 cm
Farbsättigung
92 %
Motion Interpolation Technologie
Motionflow XR 240
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
2 %
RGB-Farbraum
DCI-P3
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1899 mm
Display Tiefe
71 mm
Display Höhe
1089 mm
Displaygewicht
44500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2036 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
1239 mm
Paketgewicht
62000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Multicast Unterstützung
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Dolby Vision
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10)
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
248 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, MJPEG
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Chromecast
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.692,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,78*
€ 3.415,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.845,47*
€ 3.386,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,13*
€ 3.286,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.713,41*
€ 3.228,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.692,40*
€ 3.203,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.