Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-USBCHDMI05 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-USBCHDMI05 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect MC-USBCHDMI05 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect MC-USBCHDMI05 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111149836
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-USBCHDMI05
EAN/GTIN:
     5715063039175
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18000 MB/s
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
RTD2172
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.